曜日別特売
P400135100006A ボアアップキット ATHENA(アテナ) 73572305

P400135100006A ボアアップキット ATHENA(アテナ) 73572305
P400135100006A ボアアップキット ATHENA(アテナ) 73572305
P400135100006A ボアアップキット ATHENA(アテナ) 73572305
P400135100006A ボアアップキット ATHENA(アテナ) 73572305

ボアアップキットP400135100006A

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品はシリンダー径が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
シリンダー径(Φmm)
82
注文コード
73572305
品番
P400135100006A
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

Athena R&D部門が開発したFIAT500 D-R-F-L、FIAT126用 700ccビッグボアキットは、ニッケルシリコンカーバイドコーティング(Motor-Niksil)を施したアルミシリンダー2本、アンチフリクションコーティングを施した鍛造フラットヘッドピストン2本、スチール製シリンダーベースプレートで構成されています。
Motor-Niksil処理を施したアルミシリンダーは、パフォーマンス、信頼性、耐久性を兼ね備えておりエンジンチューニングにより最高の性能を発揮します。
アルミシリンダーは鋳鉄シリンダーより優れた熱伝導性を備えており、冷却性能が向上し、特にFIATの2気筒エンジンのような空冷エンジンでは大きなメリットとなります。
シリンダー壁は、Motor-Niksil処理によりピストンのスムーズ動作、摩擦の低減、ピストンリングの摩耗軽減を実現し、高耐久性によりボアサイズを維持しながら安定したパフォーマンスを発揮します。
Athena鍛造ピストンは、熱膨張係数が低い高シリコンアルミニウム合金を厳選することで、ピストンとシリンダー間の嵌合公差を大幅に低減しています。
二硫化モリブデンによる摩擦低減表面コーティングは、最高の滑らかさと摩擦低減を実現し、最高のパフォーマンスを発揮します。
シリンダーベースプレートは、レーザーカット技術を用いて製造されており正確な取り付けを可能にし、設計、様々なベンチテスト、サーキット走行を実施し製作されている為、最高のパフォーマンス、信頼性、耐久性を発揮します。
ATHENA社 700ccビッグボアキットを用いて高速ヒルクライム向けに調整されたフィアット126エンジンは、オリジナルの2倍、50馬力もの出力向上を記録しました。

シリンダー径(Φmm)
82
注意
※レース専用製品になり、公道での使用は想定されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする