曜日別特売
0830 マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574649

0830 マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574649
0830 マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574649

マルチポケットエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1枚注文コード73574649品番0830
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

水・汚れに強い耐久撥水モデルをデザインに展開。トレンドを抑えたシーンごとに選べるカラーラインナップ。

色
ブラック
色番
6
サイズ
F
幅(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:80 / 綿:20
丈(cm)
84
素材
耐久撥水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする