SLASH(シンメン)
マルチポケットエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オーシャンブルー
オーシャンブルー
ダークオリーブ
ダークレッド
ネイビー
ブラック
ライトキャメル
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73574667
品番
0830
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水・汚れに強い耐久撥水モデルをデザインに展開。トレンドを抑えたシーンごとに選べるカラーラインナップ。
色
オーシャンブルー
色番
14
サイズ
F
幅(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:80 / 綿:20
丈(cm)
84
素材
耐久撥水