曜日別特売
0835 耐久撥水マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574771

0835 耐久撥水マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574771
0835 耐久撥水マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574771

耐久撥水マルチポケットエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1枚注文コード73574771品番0835
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

水・汚れに強い耐久撥水モデルをデザインに展開。トレンドを抑えたシーンごとに選べるカラーラインナップ。

色
ブラック
色番
6
サイズ
F
幅(cm)
82
混率(%)
ポリエステル:80 / 綿:20
丈(cm)
82
生地性能
耐久撥水 / 防汚加工(50回洗濯対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする