SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の サイドバッグ
LEGEND GEAR LS1 サドルバッグ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73575818
品番
BCHTA0040110000
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。
SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。
容量(L)
9.8
仕様
SLSサドルストラップ(品番BCHTA0040310000)を使用し装着
材質
ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
サイズ(cm)
W14×H26×D31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×31×26