LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73575863 品番 BCHTA0040210100R
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鉄フレームに似合うLC1/LC2サイドバッグ。
スチール製のSLCサイドキャリアに装着する事で、確実な固定とクイックな着脱が可能です。
SLCサイドキャリア用クイックリリース機構・防水インナーバッグ付。

容量(L)13.5 仕様SLCサイドキャリア(車種別設定)を使用し装着 材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側) タイプ サイズ(cm)W14×H35×D31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×31×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする