曜日別特売
ABRSB20-6-20 アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム 73584501

 

ABRSB20-6-20 アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム 73584501
ABRSB20-6-20 アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム 73584501
ABRSB20-6-20 アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム 73584501
ABRSB20-6-20 アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム 73584501
ABRSB20-6-20 アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム 73584501
ABRSB20-6-20 アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム 73584501

アジャスターボルト ゴム足 ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM6
耐荷重(N)85
内容量1本注文コード73584501品番ABRSB20-6-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。
台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。
衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。
ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。

用途
各種機器、機械、作業台などの脚部に。
ねじの呼び
M6
耐荷重(N)
85
取付長(mm)
【ねじ】20
材質
SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)
材質(ゴム)
ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品
ゴム硬度
60度±5度
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※台座Φ30のゴム座は角R2(接地面側)になります。
※ゴム素材の特性上、経年劣化や長時間の圧迫による色移りが起こる場合があります。
※許容荷重内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする