曜日別特売
ABSSG8-25 アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム 73584571

 

ABSSG8-25 アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム 73584571
ABSSG8-25 アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム 73584571
ABSSG8-25 アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム 73584571
ABSSG8-25 アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム 73584571
ABSSG8-25 アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム 73584571
ABSSG8-25 アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム 73584571

アジャスターボルト 非移行性ゴム足ABSSG8-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM8
内容量1本注文コード73584571品番ABSSG8-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。
台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。
衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。
ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。

用途
各種機器、機械、作業台などの脚部に。
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
【ねじ】25
材質
ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)
材質(ゴム)
SBR(灰色)
耐荷重(N)
75
ゴム硬度
60度±5度
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※許容荷重内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする