曜日別特売
KE-4560-G-150 KE-4560-G 信越化学工業 73586156

KE-4560-G-150 KE-4560-G 信越化学工業 73586156
KE-4560-G-150 KE-4560-G 信越化学工業 73586156

KE-4560-G

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個(150g×1本)
内容量1個(150g×1本)注文コード73586156品番KE-4560-G-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

熱伝導性 をもつRTV液状シリコーンゴム(室温硬化タイプ)。空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になり、効率的に熱を伝導し、部品の冷却性能を向上させるシール材。
強力な接着力 ? 金属、セラミック、その他の基材に強固に接着し、長期的な安定性を実現します。
優れた耐候性 ? 高温・低温、湿度、環境ストレス下でも安定した性能を発揮します。
電気絶縁性 ? 敏感な部品を漏電や外部干渉から保護します。

用途
幅広い用途 ? ヒートシンク、パワーモジュール、電子機器の接着に最適です。
色
グレー
硬化方式
オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.42
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※換気: 硬化過程でオキシムガスが発生するため、必ず適切な換気(局所排気、全体換気)を行う。
※吸入防止: ミストや蒸気を直接吸入しないようにする。
※保護具: 保護手袋、保護眼鏡(ゴーグル)、保護衣を着用し、皮膚や目への付着を防ぐ。
※保護メガネ: 目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄し、医師の診察を受ける。
※保管環境: 容器を密閉し、直射日光の当たらない涼しく乾燥した場所に保管する。
※子供の注意: 子供の手の届かない場所に保管する。
※本製品は、空気中の水分と反応して硬化する際、**メチルエチルケトオキシム(MEKO)**を放出します。MEKOは厚生労働省により「がん原性物質」として指定されており、2027年4月1日より規制が強化されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする