曜日別特売
M-ECO KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤 関西化研工業 73588518

M-ECO KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤 関西化研工業 73588518
M-ECO KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤 関西化研工業 73588518
M-ECO KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤 関西化研工業 73588518

KANASAKEN EPOCH ミラクルエコ エンジン内部コーティング剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(250mL)
注文コード
73588518
品番
M-ECO
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

・関西化研のエンジン内部コーティング剤、エポック ミラクルエコ M-ECOです。
・軽自動車からハイブリッド車、省燃費車までマルチに対応し、性能を持続させます。
・燃費やエンジン音・パワーが買い依然します。
・新車時からエンジンコンディションをベストに保ちます。
・シビアコンディションからエンジンを守ります。
・ガソリン、ディーゼル併用で250ml容量。

使用方法
オイル4Lに対し、1本注入
容量(mL)
250
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする