曜日別特売

アスカ2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色22-90B
22-90B
19-65DA
19-75C
19-80C
19-85B
19-90A
22-60D
22-75C
22-80C
22-90C
25-60D
25-75C
25-80C
25-85B
25-90A
N60
N70
N80
N85
N-90
白
光沢5分つや
内容量1缶(4kg)注文コード73589486品番‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

引火性がなく安全です。
速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。
各種素材への適用が可能です。
耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。
光沢保持性が良く、耐候性が優れています。
F☆☆☆☆表示製品です。

色
22-90B
光沢
5分つや
仕上
平滑
比重
【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)
適合材
鉄、木部、モルタル、コンクリート
希釈剤
上水
危険物の類別
非危険物
適応下地
アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー
希釈率(%)
【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15
特性
耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18
塗装間隔
(23℃)最長7日/最短2時間
加熱残分(%)
55(白)
注意
※開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分乾燥させるて下さい。
※塗装後2時間以内(20℃)で降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具の洗浄の際、水で落ちにくい場合は、ラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を確認して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする