グローリーQ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)
色22-75C
22-75C
19-65DA
19-75C
19-80C
19-85B
19-90A
22-60D
22-80C
22-90B
22-90C
25-60D
25-75C
25-80C
25-85B
25-90A
N60
N70
N80
N85
N-90
白
内容量1缶(3kg)注文コード73589827品番‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

速乾性です。
はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。
耐候性、光沢保持性に優れています。
各種旧塗膜への密着が優れています。
内・外部に幅広く適用できます。

色
22-75C
仕上
平滑
比重
【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86
適合材
鉄、木部
希釈剤
塗料用シンナーA
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4)
希釈率(%)
【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20
光沢
つや有り
特性
耐候、速乾
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15
塗装間隔
(23℃)最長7日/最短2時間
加熱残分(%)
57(白)
注意
※使用前に十分撹拌してから使用して下さい。
※特殊アクリル樹脂を用いているので、他の塗料との混合はしないで下さい。
※希釈は必ず塗料用シンナーAで行なって下さい。
※本品はSOPと塗料タイプが異なります。速乾性であるため、扉等の平面部のはけ塗りはムラきりを手早く行なって下さい。
※ローラー塗装の場合は、短毛を使用して下さい。
※塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※塗装用具等の洗浄はラッカーシンナーを用いで下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を確認して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする