GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の テールボックス
GIVI(ジビ)の テールボックス本体
GIVI B32N BOLD モノロックケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73596346
品番
97066
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。
色
未塗装ブラック
容量(L)
32
質量(kg)
3.2(ベース込み)
最大積載量(kg)
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×433×303
商品説明動画
箱モノのお土産もスッキリ収納_GIVI_B32N_モノロックトップケース_289
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった