DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
グラブバーキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73596452
品番
96599
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
仕様
サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付
適合
XL883/XL1200(04〜17)
材質/仕上
スチール/黒色電着塗装
積載面寸法(mm)
313×266
最大積載量(kg)
7