DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
グラブバーキャリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73596468
品番
96615
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
仕様
フラットキャリア、サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付
適合
BOLT/R(14〜17)
材質/仕上
スチール/黒色電着塗装
積載面寸法(mm)
268×324
最大積載量(kg)
6
商品説明動画
大きな荷物も安心して積載!グラブバーキャリア_BOLT_VN04J_204
参考になった