パスワードロック機能搭載USBメモリ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/2.0 メモリー容量64GB 注文コード73598413 品番EU3-PW/64GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はインターフェイス・メモリー容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。
データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。
万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。
また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。
さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。

インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/2.0 質量(g)約10 電源(V)DC5(USBポートより電源供給) キャップタイプスライド式 対応OS(日本語版のみ)Windows10バージョン1507〜November2019update(バージョン1909)、Windows8.1、Windows7 メモリー容量64GB コネクタUSB StandardA 取得規格VCCI ClassB 保存湿度(%)0〜40℃/10〜90%(結露なきこと) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×59×8(コネクタ収納時、スライドスイッチ含む)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。
※ASMedia製USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)ホストコントローラ ASM1042またはASM1042Aの場合、認識されない場合があります。その場合は、挿しなおすかUSB 2.0ポートでご利用ください。
※パスワード入力を連続100回間違えた場合は、初期化が必要となります。初期化すると、本商品内のデータはすべて削除されます。
※パスワードを忘れてしまった場合は、パスワード変更できません。初期化が必要となります。初期化すると、本商品内のデータはすべて削除されます。
※複数台の本商品を、1台のパソコンに同時に接続し使用することはできません。
※パスワードの設定・変更直後は、一度本商品を取り外し再度接続してログインする必要があります。
※個人宅配送不可商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする