曜日別特売
USB-NFC3 ICカードリーダー(ぴタッチ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598429

USB-NFC3 ICカードリーダー(ぴタッチ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598429
USB-NFC3 ICカードリーダー(ぴタッチ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598429
USB-NFC3 ICカードリーダー(ぴタッチ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598429
USB-NFC3 ICカードリーダー(ぴタッチ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598429

ICカードリーダー(ぴタッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード73598429品番USB-NFC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マイナンバーカードの読み取りが出来る非接触型のICカードリーダーライター。
パソコンにUSBで接続することで、マイナンバーカードの読み取りが出来るので、確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなどをご自宅のインターネット経由で作業いただけ便利です。
Windowsパソコンの他、Macにも対応しています。

適合(カード)ISO14443typeA/typeB/FeliCa、動作確認済み:マイナンバーカード電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)約1本体質量(g)約110対応OSWindows7 SP1、8.1、10(※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースPCには非対応)/MacOS10.13~10.15(※M1チップ搭載Macにも対応(最新ドライバをご利用ください)対応機種USB Standard Aコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)インターフェースUSB2.0StandardA使用温湿度範囲0~40℃/20~80%対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離約10mm(使用環境により異なる)周波数(MHz)通信:13.56APIPC/SC通信速度(カード)106k、212k、424bps(FeliCa212k,424kbps)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足を除く)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする