原材料牛肉、野菜(大豆、じゃがいも、ほうれん草、しいたけ、ごぼう、ねぎ)、米、しょうゆ、砂糖、ビーフオイル、ひじき、こんぶエキス、エキス調味料/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦、牛肉、大豆を含む)栄養成分(225g当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.1g、脂質4.7g、炭水化物29.3g、灰分2.7g、食物繊維2.3g、食塩相当量2.4gアレルギー小麦・牛肉・大豆賞味期限製造後1年ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)ケース入数12種類牛肉すきやき