高千穂交易
高千穂交易の PCアクセサリー
高千穂交易の ケーブル
高千穂交易の USBケーブル
TK USB2.0ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73602777
品番
USB2.0 Aオス-Bオス 1.5m
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。
最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
ケーブル長(m)
1.5
形状
高密度ダブルシールド(銅線)
色
黒
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)
5
伝送速度(Mbps)
(最大)480
供給電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード/やわらか
変換タイプ
オス-オス