種類黒蜜きなこプリン
賞味期限製造後1年
原材料水あめ、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、米胚芽油、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、着色料(カラメル、紅花黄)、香料、甘味料(スクラロース)、シリコーン、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分(1個当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質5.1g、脂質8.9g、糖質11.3g、食物繊維1.1g、炭水化物12.4g、灰分0.1g、ナトリウム31mg、カリウム7mg、カルシウム4mg、リン7mg、鉄0.1mg、食塩相当量0.079g
栄養機能食品たんぱく質