やさしくラクケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 原材料水あめ、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、米胚芽油、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、着色料(くちなし、紅花黄)、乳化剤、甘味料(スクラロース)、香料、シリコーン、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 注文コード73602866 品番86203→86888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は原材料・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

食べ物が食べづらい方へのおやつ等に適したやさしくラクケアシリーズ。
食が細くなった方に。たんぱく質5.1g配合。
1食あたりたんぱく質5.1g、エネルギー150kcalの和風デザートです(あずき、ミルクは香料使用)。

種類あずきミルクプリン 賞味期限製造後1年 原材料水あめ、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、米胚芽油、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、着色料(くちなし、紅花黄)、乳化剤、甘味料(スクラロース)、香料、シリコーン、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン 栄養成分(1個当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質5.1g、脂質8.9g、糖質11.4g、食物繊維1.0g、炭水化物12.5g、灰分0.1g、ナトリウム31mg、カリウム6mg、カルシウム4mg、リン7mg、鉄0.1mg、食塩相当量0.079g 栄養機能食品たんぱく質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする