種類黒蜜黒ごまプリン
賞味期限製造後1年
原材料水あめ、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、米胚芽油、黒ごまペースト、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、香料、乳化剤、イカスミ色素、甘味料(スクラロース)、シリコーン、(一部に乳成分・いか・ごま・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー乳成分・いか・ごま・大豆・ゼラチン
栄養成分(1個当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質5.1g、脂質9.1g、糖質11.2g、食物繊維0.8g、炭水化物12.0g、灰分0.2g、ナトリウム29mg、カリウム16mg、カルシウム33mg、リン21mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.075g