やさしくラクケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(63g) 原材料植物油脂クリーム(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、マルトオリゴ糖、デキストリン、しょう油風味調味料、加糖卵黄、パーム油、こんぶエキス、砂糖、かつおぶしエキス/ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、セルロース、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、シリコーン、(原材料の一部に卵、乳成分、大豆、ゼラチンを含む) 注文コード73602893 品番82609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は原材料・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

食べ物が食べづらい方に。たんぱく質6g配合。
1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
玉子のコクにかつおだし、昆布出しの旨みを効かせました。

種類やわらか玉子豆腐 ケース入数48 賞味期限製造後1年 原材料植物油脂クリーム(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、マルトオリゴ糖、デキストリン、しょう油風味調味料、加糖卵黄、パーム油、こんぶエキス、砂糖、かつおぶしエキス/ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、セルロース、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、シリコーン、(原材料の一部に卵、乳成分、大豆、ゼラチンを含む) アレルギー卵・乳成分・大豆・ゼラチン 栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質5.5g、糖質5.8g、食物繊維0.8g、炭水化物6.6g、灰分0.41g、ナトリウム160mg、カリウム23mg、カルシウム9.5mg、リン14mg、鉄0.13mg、亜鉛0.063mg、食塩相当量0.42g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品たんぱく質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする