種類やわらかごま豆腐
ケース入数48
賞味期限製造後1年
原材料マルトオリゴ糖(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、ごまペースト、植物油脂クリーム、砂糖、デキストリン、こんぶエキス、パーム油、しょう油風味調味料、かつおぶしエキス、でんぷん/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、香料、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酸味料、シリコーン、(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、ゼラチンを含む)
アレルギー乳成分・小麦・大豆・ゼラチン・ごま
栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質4.9g、糖質7.0g、食物繊維1.0g、炭水化物8.0g、灰分0.35g、ナトリウム93mg、カリウム36mg、カルシウム11mg、リン28mg、鉄0.32mg、亜鉛0.2.5mg、食塩相当量0.24g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品たんぱく質