種類20kcalチョコプリン
ケース入数48
賞味期限製造後1年
原材料エリスリトール(アメリカ製造)、チョコレート、ココアパウダー、脱脂粉乳、植物油脂クリーム、クリーミングパウダー、コラーゲンペプチド、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素、ポリグルタミン酸、乳化剤、シリコーン、(原材料の一部に乳成分、大豆、ゼラチンを含む)
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン・アーモンド
栄養成分(1個当たり)エネルギー20kcal、たんぱく質0.7g、脂質0.85g、糖質5.7g、食物繊維1.4g、炭水化物7.1g、灰分0.23g、ナトリウム30mg、カリウム71mg、カルシウム10mg、リン17mg、鉄0.3mg、食塩相当量0.076g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)