種類20kcalプリンカスタード味
ケース入数48
賞味期限製造後1年
原材料エリスリトール(アメリカ製造)、植物油脂クリーム、加糖卵黄、シロップ、脱脂粉乳、クリーミングパウダー、コラーゲンペプチド、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、紅花色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ポリグルタミン酸、香料、シリコーン、(原材料の一部に卵、乳成分、大豆を含む)
アレルギー乳成分・大豆・卵・ゼラチン
栄養成分(1個当たり)エネルギー20kcal、たんぱく質0.46g、脂質1.0g、糖質6.1g、食物繊維0.95g、炭水化物7.05g、灰分0.12g、ナトリウム31mg、カリウム16mg、カルシウム9mg、リン11mg、鉄0.06mg、食塩相当量0.079g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)