種類20kcal黒ごまプリン
ケース入数48
賞味期限製造後1年
原材料エリスリトール(アメリカ製造)、黒ごまペースト、脱脂粉乳、植物油脂クリーム、クリーミングパウダー、コラーゲンペプチド、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ポリグルタミン酸、乳化剤、シリコーン、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン・ごま
栄養成分(1個当たり)エネルギー20kcal、たんぱく質0.71g、脂質1.4g、糖質4.9g、食物繊維1.1g、炭水化物6.0g、灰分0.19g、ナトリウム24mg、カリウム21mg、カルシウム32mg、リン19mg、鉄0.18mg、食塩相当量0.061g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)