画像準備中

栄養支援

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(54g) 注文コード 73602945 品番 -
参考基準価格(税別)¥168 販売価格(税込) ¥172
販売価格(税別)
159

少量で体に必要な栄養を、バランスよく補えます。

種類かぼちゃのプリン ケース入数12 賞味期限製造後1年 アズワン品番65-0478-19 原材料牛乳(国産)、砂糖、かぼちゃペースト、コラーゲンペプチド、乳等を主要原料とする食品、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、ドロマイト、寒天、亜鉛酵母/加工デンプン、ゲル化剤(増粘多糖類)、カゼインNa、乳化剤、V.C、酸味料、クエン酸鉄アンモニウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、香料、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳・大豆・ゼラチン 栄養成分(54g当たり)エネルギー84kcal、たんぱく質5.6g、脂質3.4g、炭水化物7.8g、ナトリウム20mg、カリウム54mg、カルシウム133mg、リン23mg、鉄1.5mg、亜鉛1.8mg、灰分0.5g、水分36.7g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4) 栄養機能食品たんぱく質
注意
※妊娠・授乳中の方、乳幼児、小児は本品の使用をお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする