種類とうもろこしのプリン
ケース入数12
賞味期限製造後1年
アズワン品番65-0478-22
原材料牛乳(国産)、コラーゲンペプチド、砂糖、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、とうもろこしパウダー、ドロマイト、寒天、食塩、亜鉛酵母/ゲル化剤(増粘多糖類)、カゼインNa、加工デンプン、乳化剤、V.C、酸味料、クエン酸鉄アンモニウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、香料、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー乳・大豆・ゼラチン
栄養成分(54g当たり)エネルギー84kcal、たんぱく質5.6g、脂質3.4g、炭水化物7.8g、ナトリウム37mg、カリウム64mg、カルシウム135mg、リン30mg、鉄1.5mg、亜鉛1.8mg、灰分0.6g、水分36.6g
ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
栄養機能食品たんぱく質