- サンファイバー 太陽化学 73604239

サンファイバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱注文コード73604239品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,732

高発酵性のプレバイオティクス。
スティック1本で食物繊維を5g摂れます。お茶やヨーグルト・お味噌汁に。
水溶性食物繊維の力で腸内環境をメンテナンス。
「サンファイバー」は医療関連施設でもおなじみの食物繊維。毎日続けても、安心・安全。
天然グァー豆由来の水溶性食物繊維が1包で約5g摂れます。
水によく溶け、調理中の加熱も平気です。
ほとんど無味無臭で溶けやすく様々な飲み物や料理に混ぜて使えます。
おなかがゆるくなりにくく、善玉菌をサポートし、腸内環境を整えます。

使用の目安1日当たり1~3包賞味期限製造後2年(未開封)原材料グァー豆酵素分解物栄養成分(6g当たり)エネルギー12.2kcal、たんぱく質0~0.06g、脂質0.0g、糖質0.2~0.8g、食物繊維5.1g、食塩相当0~0.04mg栄養機能食品食物繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 食事

量も1000gとたくさんですし、飲みにくいのかと思って購入したがそんな事も無かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする