サンファイバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード73604248 品番-
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥6,046
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高発酵性のプレバイオティクス。
お茶やヨーグルト・お味噌汁に。
水溶性食物繊維の力で腸内環境をメンテナンス。
「サンファイバー」は医療関連施設でもおなじみの食物繊維。毎日続けても、安心・安全。
天然グァー豆由来の水溶性食物繊維が1包で約5g摂れます。
水によく溶け、調理中の加熱も平気です。
ほとんど無味無臭で溶けやすく様々な飲み物や料理に混ぜて使えます。
おなかがゆるくなりにくく、善玉菌をサポートし、腸内環境を整えます。

ケース入数10 賞味期限製造後2年(未開封) 原材料グァー豆酵素分解物 栄養成分(6g当たり)エネルギー12.2kcal、たんぱく質0〜0.06g、脂質0.0g、糖質0.2〜0.8g、食物繊維5.1g、食塩相当0〜0.04mg 栄養機能食品食物繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
食事

量も1000gとたくさんですし、飲みにくいのかと思って購入したがそんな事も無かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする