ワンタッチ継手エルボ SUS304F
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径D・接続ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
8
接続ねじ
3/8
注文コード
73607375
品番
LP08-03-S
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途
チューブとねじの接続に。
対辺(mm)
17
寸法L1(mm)
10.5
接続ねじ
3/8
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
28.5
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:SUS304F
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
PT
適合チューブ外径D(Φmm)
8
注意
※用途以外に使用しないでください。