曜日別特売

モノタロウ

ワンタッチ継手エルボ SUS304F

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は適合チューブ外径D・接続ねじなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
10
接続ねじ
3/8
注文コード
73607400
品番
LP10-03-S
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途
チューブとねじの接続に。
対辺(mm)
17
寸法L1(mm)
10.5
接続ねじ
3/8
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
39
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:SUS304F
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
PT
適合チューブ外径D(Φmm)
10
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする