CDB-190 HM ステンレスボトル ピーコック魔法瓶工業 73609710

本体

ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73609710
品番
CDB-190 HM
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ハンドル付きの大容量直飲みボトル
大容量だからスポーツや部活動時の熱中症対策にピッタリ!
コンパクトなので両手でしっかり持てて飲みやすい。
すばやく水分補給ができる
ワンタッチオープン&直のみタイプ。
持ち運びに便利な掴みやすいハンドル付き。

材質
内びん/ ステンレス鋼、胴部/ ステンレス鋼(ポリエステル樹脂)、びん口部/ ステンレス鋼、ふた・せん/ ポリプロピレン、パッキン/ シリコーンゴム
容量(L)
1.9
口径(Φmm)
6.1
本体寸法(mm)
120×132×278
本体質量(kg)
0.72
入数
12
保冷効力(℃)
~8(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする