曜日別特売
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479

SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479
SH-07-TCM-WHGY パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット ホームテイスト 73614479

パステルカラーの積み木クッション ミニサイズ 【BLOCCHI mini-ブロッチ ミニ-】 8個セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色ホワイト&グレー
内容量1台注文コード73614479品番SH-07-TCM-WHGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

こどもの遊び心と発想力が育つ積み木クッション8個セット!
パーツが豊富なので、お気に入りの形を見つけて楽しく遊んで頂けます!
PVC生地を使用しており、水や汚れに強いので安心してお使い頂けます。
中材はヘタリにくいウレタン生地の為、強度に問題ありません!

用途
店舗等のキッズスペースのおもちゃとして。
色
ホワイト&グレー
材質
本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン
質量(g)
A[円]: 200、B[正方形]: 300、C[長方形]:500、D[三角形]: 200
寸法(cm)
A[円]: Φ15×15、B[正方形]: 15×15×15、C[長方形]: 30×15×H15、D[三角形]: 20×15×10
注意
※原材料の関係でお届け後すぐは素材特有のにおいが残っている場合がございますので、風通しの良いところで2~3日程陰干ししていただくようお願いします。
※破損や転倒につながる恐れがあるので、商品の上で飛んだり跳ねたり、一点に強い力を集中して加えないようにお願いします。
※小さなお子様が使用する場合は、安全に考慮して保護者の方と使用していただくようにお願い致します。
※カバー取り外し不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする