曜日別特売
CS-E200 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター 73616378

CS-E200 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター 73616378
CS-E200 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター 73616378

前後2カメラ ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
73616378
品番
CS-E200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

前後フルハイビジョン2カメラモデル ドライブレコーダー
夜間補正Ver.2 のより光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。HDR搭載による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。
本体と別体カメラを接続する配線コードを新設計しハッチバックのグロメット内を通しやすいストレートプラグになりました。カメラ配線コードは9.0mあるので、様々な車種でも後方まで余裕で届きます。
パーキングモード中の作動時間(最大12時間)、電圧監視機能がドライブレコーダー本体で設定ができるパーキングモードを搭載。※オプション品GDO-53が必要です。
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。パーキングモードのON/OFFもワンタッチで切り替え可能!起動時に音声でお知らせもします。
microSDカードメンテナンスフリー機能搭載
独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。
microSDカードは32GBが付属し最大128GBまで対応します。

付属品
本体(マウントベース一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、アクセサリープラグDCコード(コネクタ/2A)5m、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用 両面テープ(ガラス用)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、ファーストステップガイド
仕様
VCCI:クラスA、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG
適合
(録画トリガ)通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画
サイズ
別体カメラ:48.5(W)×16(D)×44(H)mm(突起部含まず)
質量(g)
別体カメラ:28
寸法
92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず)
コード長さ(m)
カメラ接続:9
本体質量(g)
116
対応
対応外部記憶媒体:microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)※メーカーオプションmicroSDカード推奨
電源電圧(V)
DC12/24
機能
3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)、HDR:有り、インターネット地図連動:有り、タイムラプス録画:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
照度(Lx)
最低被写体:3UX
保証期間
1年
視野角
本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°、別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°
撮像素子
200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー
音声録音
有り(オン、オフ設定可)
画質
録画:【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値
2
画素数
録画:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
フレームレート
30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム
画角
録画:【FullHD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【HD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【D1】本体カメラ:水平94、垂直61、対角112、別体カメラ:水平94、垂直61、対角112
動作温度範囲(℃)
-10 ~ +60
映像出力
外部:無し
GPS
有り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする