タカノクッションwipeR タイプ1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73616918 品番TC-REW1
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

姿勢保持、体圧分散に優れた拭くだけ簡単消毒のクッションです。
次亜塩素酸、消毒用エタノール等の薬品を使用できます。汚れたらすぐに清拭で消毒、清潔に保てます。
ファスナー部分からも水分が入らないようになっています(防水ファスナー)。
ウレタンフォームの多層構造により優れた体圧分散性。
分かりやすい「うしろ」表記と名前欄。安心して使用できるよう、タグには「後」、本体には「うしろ」表記をしています。タグには、お名前などを書けるスペースがあります。
大腿部とお尻の位置を保持する形状。すっぽりと包み込み、姿勢が安定します。

材質カバー:ポリエステル・ポリウレタン、中材:ウレタンフォーム 質量(g)650 加工抗菌加工、防水加工 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×42.5×7〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする