日本ジェル
日本ジェルの 車イス
日本ジェルの その他車いす用品
ピタ・シートクッションP80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73617024
品番
PT005GR
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
しっかり除圧し、安定座位を実現。
材質
カバー:ポリエステル、中材:熱可塑性エラストマー・ウレタン・ポリエチレン
質量(kg)
1.3
色
グリーン
ケース入数
3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
40×40×8