ケアマックス
ケアマックスの 車イス
ケアマックスの その他車いす用品
Ryomax(リョーマックス) ザ・シート25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73617103
品番
CX-07010-BL
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
抜群の座り心地。通気性、耐久性に優れ、丸洗いOK。
材質
中材:天然ラテックス、アウターカバー:ポリエステル100%(立体繊維)、滑り止め部:ポリエステル100%・アクリル樹脂
色
ブルー
質量(g)
500
ケース入数
24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
40×40×2.5