ケアマックス
ケアマックスの 車イス
ケアマックスの その他車いす用品
Ryomax(リョーマックス) バックアップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73617137
品番
CX-07011-BK
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
抜群の座り心地。通気性、耐久性に優れ、丸洗いOK。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
40×7×32
質量(g)
500
材質
中材:天然ラテックス、アウターカバー:ポリエステル100%(立体繊維)、滑り止め部:ポリエステル100%・アクリル樹脂
ケース入数
24
色
ブラック
注意
※手すりなどを使わないと自立歩行できない方の使用は止めてください。