ケアマックス
ケアマックスの 車イス
ケアマックスの その他車いす用品
介援隊 車イスクッション用防水カバーボックス型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73617216
品番
CX-07015
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
撥水、防水加工でクッションへの汚れを防ぎます。
全周ゴム入りで装着簡単。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム(透湿防水)
色
ロイヤルブルー
質量(g)
40
ケース入数
100
加工
防水加工
適合サイズ(cm)
クッション:幅38〜40、厚さ6まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)
41×41