介援隊 車イスシート防水シートカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 73617225 品番 CX-07013
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

防水、消臭機能で大切な車イスを守ります。

材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム ロイヤルブルー 質量(g)110 ケース入数100 加工防水加工 適合サイズ(車いす)座幅37cm〜 寸法(幅W×長さL)(cm)37×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする