ケアマックス
ケアマックスの 車イス
ケアマックスの その他車いす用品
介援隊 車イスシート防水シートカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73617259
品番
CX-07014
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
防水、消臭機能で大切な車イスを守ります。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム
色
モカブラウン
質量(g)
110
ケース入数
100
加工
防水加工
適合サイズ
(車いす)座幅37cm〜
寸法(幅W×長さL)(cm)
37×90