羽立工業
羽立工業の 歩行関連
羽立工業の 杖
羽立工業の 一本杖
SUNPO WALKER(サンポウォーカー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
73619115
品番
WH1600-27
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
普段の歩きが、旅になる。
ボリュームがあり、握りやすいPPグリップ。
長さ調整可能なカラーストラップ。
シャフトを回転させることで長さ調整。
寸法(cm)
長さ約81〜120(無段階)、グリップ:約5.2×13.5、収納時:約81
パイプ径(Φmm)
上部:16、下部:14
身長(cm)
131〜185
質量(g)
約285(1本)
材質
シャフト:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル、先端ゴム:合成ゴム
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
10
色
ブルー