WB3776 かるがもE4点DX フジホーム 73620034

かるがもE4点DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 レッド 注文コード73620034 品番WB3776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

広い接地面が体を安定して支えます。
斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。
自立するので手を離しても倒れません(

付属品ストラップ(ひも) 材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム レッド 質量(g)約435 寸法(cm)長さ約75〜97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.3、ベース部:約10 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 取得規格SGマーク取得商品 適合ゴムチップ内径(mm)16
注意
※磁石の力で吊下げはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73620034 WB3776 62057713 WB3776 かるがもE4点DX フジホーム かるがもE4点DX フジホーム 1本 4,998 税込5,498 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする