ケアマックス
ケアマックスの 歩行関連
ケアマックスの 杖
ケアマックスの 一本杖
アルミ製軽量ステッキ 折りたたみ小型グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73620138
品番
59-1
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サビに強く、しかも軽い!使い勝手が良い軽量アルミパイプ製。
セット内容
本体、携帯袋
材質
本体:アルミ、グリップ:PP
質量(g)
290
ケース入数
30
寸法(cm)
長さ70〜80(5段階)、グリップ長さ:11、ゴムチップ底径:約3.0
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
適合ゴムチップ内径(mm)
15