折りたたみコンパクトステッキ 花柄

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73620208 品番 55-F8
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

折りたためて収納コンパクト。花柄のステッキでオシャレに。

セット内容本体、携帯袋 材質本体:アルミ、グリップ:木製 花柄Y 質量(g)260 ケース入数10 寸法(cm)長さ70〜80(5段階/2.5)、グリップ長さ:12、折りたたみ時:24、ゴムチップ底径:約3.0 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 取得規格SGマーク取得商品 適合ゴムチップ内径(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
散歩にバッチシ丁度良い感じです!
マルエム商会 様 (卸売・小売業)

最近、腰がだるくって前かがみに歩くようになり困ってました
偶然モノタロウで見つけ、お洒落な柄でしかも4段折で畳むとこじんまり
伸ばしてもぐらつきも無くシャキとしてます、直立で立ちステッキを持つと
背筋が伸びた感じがして歩きたくなりました
さぁ、これからガンガン出歩くぞ・・・!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする