曜日別特売
13BTMRE サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ サカエ 73627499

サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は色・外寸・外寸法・幅など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
透明レッド
注文コード
73627499
品番
13BTMRE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました

色
透明レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
441×281×100
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
441
外寸法・高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
281
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
246
有効内寸法・高さ(mm)
82
有効内寸法・幅(mm)
366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする