曜日別特売
ZI-88FP L ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP ウィード(Wonder Grip) 73629057

ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(mm)240
内容量1双注文コード73629057品番ZI-88FP L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません
耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能

全長(mm)
240
サイズ
L
材質
ニトリルゴム
ゲージ数
13
耐切創性
XD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする