必要なときにサッと出して、使い終わったらスッと片づけ。軽くて移動もラクだから、掃除のときもやちょっと場所を変えたいときもストレスなし。角は鋭さを抑えた仕上がりで、お子さまがいるご家庭にも安心です。小さなお子様のお絵かきやおやつタイム、お勉強などにも大活躍。お部屋の雰囲気やお子様の好みに合わせて楽しくコーディネート。【商品サイズ(約)】幅75×奥行50×高さ32cm【梱包サイズ(約)】80×53×9cm(7kg)【材質】化粧繊維板、ウレタン樹脂塗装 【生産国】ベトナム 【備考】完成品 ・直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください ・汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。 ・アルコールは塗装に変色が起こる可能性がございますので、付いてしまった場合はすぐに拭き取って下さい。 ・家具の上に加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。